• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA52356ED321AA0 - MCCB_UL_F250_70A_3P_65KA_TM_ F

  • MCCB_UL_F250_70A_3P_65KA_TM_ FTFM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA52356ED321AA0
    • Référence Sonepar : 00080419816
    • EAN : 4047624198160
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

disjoncteur 3VA5 UL Frame 250 classe de pouvoir de fermeture et de coupure H 65kA à 480 V 3 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=35A protection contre les surcharges Ir=35A à réglage fixe protection contre les courts-circuit

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver