• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA53305EC310AC0 - MCCB_UL_FS400_300A_3P_35KA_TM_

  • MCCB_UL_FS400_300A_3P_35KA_TM_ FTAM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA53305EC310AC0
    • Référence Sonepar : 00080055851
    • EAN : 4042949334248
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

disjoncteur 3VA5 UL Frame 400 classe de coupure M 35kA à 480 V 3 pôles, protection des installations TM230, FTAM, in=300 A protection contre les surcharges Ir=300 A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In sans r