• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA57106BB610AA0 - MCS_UL_FS1200_1000A_2P_65KA

  • MCS_UL_FS1200_1000A_2P_65KA
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA57106BB610AA0
    • Référence Sonepar : 00080960285
    • EAN : 4001869602851
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

commutateur boîtier moulé 3VA5 UL Frame 1200 puissance assignée de court-circuit max. actuelle 65kA à 480 V 2 pôles MCS110, FM, In=1000A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=12 x In sans coupleur au