« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3VA57806EC310AA0 - MCCB_UL_FS1200_800A_3P_65KA_TM
MCCB_UL_FS1200_800A_3P_65KA_TM_ FTAM
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3VA57806EC310AA0
Référence Sonepar : 00080960184
EAN : 4001869601847
Description
disjoncteur 3VA5 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=800A protection contre les surcharges Ir=800A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5 - 10 x In sans coupleur