• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA57905EC612AA0 - MCCB_UL_FS1200_900A_2P_35KA_TM

  • MCCB_UL_FS1200_900A_2P_35KA_TM_ FTAM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA57905EC612AA0
    • Référence Sonepar : 00080960261
    • EAN : 4001869602615
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

disjoncteur 3VA5 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe M 35kA à 480 V 2 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=900A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=900A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5 -