• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA58167EC310AA0 - MCCB_UL_FS1600_1600A_3P_100KA_

  • MCCB_UL_FS1600_1600A_3P_100KA_TM_ FTAM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA58167EC310AA0
    • Référence Sonepar : 00080960211
    • EAN : 4001869602110
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

disjoncteur 3VA5 UL Frame 1600 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=1600A protection contre les surcharges Ir=1600A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5 - 7,5 x In sans coupleur