• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA59185EC311AA0 - MCCB_UL_FS2000_1800A_3P_35KA_T

  • MCCB_UL_FS2000_1800A_3P_35KA_TM_ FTAM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA59185EC311AA0
    • Référence Sonepar : 00080960248
    • EAN : 4001869602486
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

disjoncteur 3VA5 UL Frame 2000 pouvoir de coupure classe M 35kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=1800A protection contre les surcharges Ir=1800A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5 - 6,7 x In UL489 SB (NAVA