• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA67105HL312AA0 - MCCB_UL_FS1200_1000A_3P_35KA_E

  • MCCB_UL_FS1200_1000A_3P_35KA_ETU3_ LI
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA67105HL312AA0
    • Référence Sonepar : 00080960359
    • EAN : 4001869603599
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe M 35kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU320, LI, In=1000A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=400A - 1000A protection contre les courts-circuits Ii=1