• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA67807HN310AA0 - MCCB_UL_FS1200_800A_3P_100KA_E

  • MCCB_UL_FS1200_800A_3P_100KA_ETU3_ LSI
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA67807HN310AA0
    • Référence Sonepar : 00080960328
    • EAN : 4001869603285
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU350, LSI, In=800A protection contre les surcharges Ir=315A - 800A protection contre les courts-circuits Isd=1,5-10 x Ir, Ii=1,5 x In