• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA91140RL10 - PROT.DIFFRENTIEL RCD320 4P I=1

  • PROT.DIFFRENTIEL RCD320 4P I=160A U=480V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA91140RL10
    • Référence Sonepar : 00080900201
    • EAN : 4042949002017
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dispositif de protection différentielle RCD320 Basic RCD Type A monté en bas courant assigné de défaut 0,03...5 A à 50/60Hz TV instantané 4 pôles In=160A Ue=100-480V Accessoires pour : 3VA1

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver