• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA92140RS20 - DISP.DIFFERENT. RCD510 4P I=25

  • DISP.DIFFERENT. RCD510 4P I=250A U=480V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA92140RS20
    • Référence Sonepar : 00080900227
    • EAN : 4042949002277
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dispositif de protection différentielle RCD510 Basic RCD Type A montage latéral courant assigné de défaut 0,03...5 A à 50/60Hz TV réglables 0...3000 ms 4 pôles In=250A Ue=127-480 V Accessoires pour : 3VA1 avec raccordement par bornes

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver