• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA92240RL30 - PROT.DIFFRENTIEL RCD820 4P I=2

  • PROT.DIFFRENTIEL RCD820 4P I=250A U=690V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA92240RL30
    • Référence Sonepar : 00080900209
    • EAN : 4042949002093
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dispositif de protection différentielle RCD820 advanced RCD Type A monté en bas courant assigné de défaut 0,03..30A à 50/60Hz TV réglables 0...10000 ms 4 pôles In=250A Ue=100-690V Accessoires pour : 3VA2

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver