• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3ZY12122GA00 - SOCLE DE CONNEXION TYPE 3 7-PO

  • SOCLE DE CONNEXION TYPE 3 7-POL. 22,5MM,
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3ZY12122GA00
    • Référence Sonepar : 00080048695
    • EAN : 4011209917903
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

socle de connexion pour bloc logique de sécurité 3SK2 largeur 22,5 mm, pour la connexion électrique d'appareils SIRIUS en boîtiers industriels pour rail DIN

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver