Description
TRANSFORMATEUR SECTEUR; PHASES:1; PN(KVA):2,5; UPRI(V):440-400-230; USEC(V):230(2X115); ISEC(A):10,9-21,7; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANIIII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-1, -2-2