Description
TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):10 /30; UPRI(V):500+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):43,5; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP00; CONNECTIQUE : RACCORDEMENT A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA