Description
ALIMENTATION ELECTRIQUE; PHASES:3; PN(KW):0,84; UPRI(V):400+/-20; USEC(V DC):24; ISEC(A DC):35; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANYY0 /0; CL. PROTECTION:I; TA/ISOKL:40 /B; W(%):5; IP00; CONNECTIQUE : RACCORDEMENT A VIS; MONTAGE:4AV51_0_; EN 60