« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SD74327 - SPD type 3, UN=240V AC/DC
SPD type 3, UN=240V AC/DC
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SD74327
Référence Sonepar : 00080008772
EAN : 4001869570051
Description
SPD type 3, UN=240V CA/CC 264V CA/240V CC,UOC=6kV, 2 pôles,avec signalisation à distance, Largeur 17,7 mm