« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SE2300 - Fus.D02 GL100A neozed 400V
Fus.D02 GL100A neozed 400V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SE2300
Référence Sonepar : 00080902206
EAN : 4001869022062
Description
Cartouche fusible NEOZED, D03, 100A, gG, Un CA : 400V, Un CC : 250 V