• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 5SH1170 - Bouchon diazed E33 660V

  • Bouchon diazed E33 660V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 5SH1170
    • Référence Sonepar : 00080902355
    • EAN : 4001869023557
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bouchon fileté DIAZED DIII 63A 690V CA 600V CC, céramique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver