« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SJ41067HG42 - Disj.10KA, 1POLE, C, 6A SELON
Disj.10KA, 1POLE, C, 6A SELON NORME UL 489 - 277V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SJ41067HG42
Référence Sonepar : 00080047108
EAN : 4001869383576
Description
Disjoncteur modulaire 10kA, 1 pôle, C, 6A selon UL 489-277V