« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SJ41108HG42 - Disj.10KA, 1POLE, D, 10A SELON
Disj.10KA, 1POLE, D, 10A SELON NORME UL 489 - 277V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SJ41108HG42
Référence Sonepar : 00080047124
EAN : 4001869384191
Description
Disjoncteur modulaire 10kA, 1 pôle, D, 10A selon UL 489-277V