« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SJ41167HG42 - Disj.10KA, 1POLE, C, 16A SELON
Disj.10KA, 1POLE, C, 16A SELON NORME UL 489 - 277V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SJ41167HG42
Référence Sonepar : 00080047153
EAN : 4001869383620
Description
Disjoncteur modulaire 10kA, 1 pôle, C, 16A selon UL 489-277V