« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SL35327 - Disj. Mod. 400 V 4.5KA, 1+N-PO
Disj. Mod. 400 V 4.5KA, 1+N-POLES, C, 32A
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SL35327
Référence Sonepar : 00080048807
EAN : 4001869391038
Description
Disjoncteur modulaire 230V 4.5kA, 1+ N pôles, C, 32A