« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SL35407 - Disj. Mod. 400 V 4.5KA, 1+N-PO
Disj. Mod. 400 V 4.5KA, 1+N-POLES, C, 40A
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SL35407
Référence Sonepar : 00080048809
EAN : 4001869391045
Description
Disjoncteur modulaire 230V 4.5kA, 1+ N pôles, C, 40A