• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 5SL62147 - Disj.400V 6KA, 2 poles, C, 0,3

  • Disj.400V 6KA, 2 poles, C, 0,3A
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 5SL62147
    • Référence Sonepar : 00080938837
    • EAN : 4001869388373
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur modulaire 400V 6kA, 2 pôles, C, 0.3A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver