« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SM21210 - Bloc FI, 2 poles, type AC, In:
Bloc FI, 2 poles, type AC, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SM21210
Référence Sonepar : 00080927384
EAN : 4001869273846
Description
bloc FI, 2 pôles, type CA, In : 16 A, 10mA, Un CA : 230 V, pour 5SY