« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SM23236 - Bloc FI, 2 poles, type A, In:
Bloc FI, 2 poles, type A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SM23236
Référence Sonepar : 00080035824
EAN : 4001869484648
Description
bloc FI, 2 pôles, type A, In : 40A, 30mA, Un CA : 230 V, pour 5SL4