« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SM26232 - Bloc FI, 2 poles, type AC, sé
Bloc FI, 2 poles, type AC, sélectif, In: 40 A, 300 mA, Un AC:
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SM26232
Référence Sonepar : 00080035836
EAN : 4001869484594
Description
bloc FI, 2 pôles, type CA, sélectif, In : 40A, 300mA, Un CA : 230 V, pour 5SL4