« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SM26368 - Bloc FI, 3 poles, type A, séle
Bloc FI, 3 poles, type A, sélectif, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 40
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SM26368
Référence Sonepar : 00080035847
EAN : 4001869461120
Description
bloc FI, 3 pôles, type A, sélectif, In : 63 A, 300mA, Un CA : 400 V, pour 5SL4