« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SM27356 - Bloc FI, 3 poles, type A, In:
Bloc FI, 3 poles, type A, In: 63 A, 500 mA, Un AC: 400 V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SM27356
Référence Sonepar : 00080930966
EAN : 4001869309668
Description
bloc FI, 3 pôles, type A, In : 63 A, 500mA, Un CA : 400 V, pour 5SY