« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SU13366FP06 - RCBO 3P B6 6KA type A 30mA 3MW
RCBO 3P B6 6KA type A 30mA 3MW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SU13366FP06
Référence Sonepar : 00080957782
EAN : 4001869577821
Description
disjoncteur différentiel monobloc, 6kA, 3P type A, 30mA, car. B, In : 6A Un : 400 V