« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SU13367FP20 - RCBO 3P 3MW 6kA Type A 30mA C2
RCBO 3P 3MW 6kA Type A 30mA C20
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SU13367FP20
Référence Sonepar : 00080957793
EAN : 4001869577937
Description
disjoncteur différentiel combiné, 6 kA, 3P type A, 30 mA, car. C, In : 20A Un : 400V "classe de limitation d'énergie 1 : respecter la limite d'utilisation normative !