« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SU13367FP32 - RCBO 3P 3MW 6kA Type A 30mA C3
RCBO 3P 3MW 6kA Type A 30mA C32
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SU13367FP32
Référence Sonepar : 00080957795
EAN : 4001869577951
Description
disjoncteur différentiel combiné, 6 kA, 3P type A, 30 mA, car. C, In : 32A Un : 400V "classe de limitation d'énergie 1 : respecter la limite d'utilisation normative !