« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SU13466FP32 - RCBO 4P 4MW 6kA Type A 30mA B3
RCBO 4P 4MW 6kA Type A 30mA B32
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SU13466FP32
Référence Sonepar : 00080957814
EAN : 4001869578149
Description
disjoncteur différentiel combiné, 6 kA, 4P type A, 30 mA, car. B, In : 32A Un : 400V "classe de limitation d'énergie 1 : respecter la limite d'utilisation normative !