« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SU13467FP25 - RCBO 4P C25 6KA type A 30mA 4M
RCBO 4P C25 6KA type A 30mA 4MW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SU13467FP25
Référence Sonepar : 00080957820
EAN : 4001869578200
Description
disjoncteur différentiel combiné, 6 kA, 4P type A, 30 mA, car. C, In : 25A Un : 400V "classe de limitation d'énergie 1 : respecter la limite d'utilisation normative !