• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 5SU13467FP32 - RCBO 4P 4MW 6kA Type A 30mA C3

  • RCBO 4P 4MW 6kA Type A 30mA C32
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 5SU13467FP32
    • Référence Sonepar : 00080957821
    • EAN : 4001869578217
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

disjoncteur différentiel combiné, 6 kA, 4P type A, 30 mA, car. C, In : 32 A Un : 400V "classe de limitation d'énergie 1 : respecter les restrictions d'utilisation normatives en vigueur !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver