« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SU13531GV10 - RCBO elm, 4,5 kA, 1P+N, type A
RCBO elm, 4,5 kA, 1P+N, type AC, 30 mA, C-car, In: 10 A, Un AC:
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SU13531GV10
Référence Sonepar : 00080051692
EAN : 4001869528939
Description
Disjoncteur différentiel monobloc, Icn: 4,5kA, 1P+N, type CA, 30 mA, Diagramme C, In : 10A, CA non : 230 V, grand emballage