« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SU13567GV16 - RCBO elm, 6 kA, 1P+N, type A,
RCBO elm, 6 kA, 1P+N, type A, 30 mA, C-car, In: 16 A, Un AC: 23
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SU13567GV16
Référence Sonepar : 00080051702
EAN : 4001869528885
Description
Disjoncteur différentiel monobloc, Icn: 6kA, 1P+N, Type A, 30 mA, Diagramme C, In : 16A, CA non : 230 V, grand emballage