« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SU16241KK82 - RCBO elm, 10 kA, 2P, type AC,
RCBO elm, 10 kA, 2P, type AC, 300 mA, C-car, In: 125 A, Un AC:
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SU16241KK82
Référence Sonepar : 00080936029
EAN : 4001869360119
Description
Disjoncteur différentiel monobloc, 10kA, 2P, Type CA, 300mA, Diagramme C, In : 125A, CA non : 230V