« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SU16366FP10 - RCBO 3P B10 6KA type A 300mA 3
RCBO 3P B10 6KA type A 300mA 3MW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SU16366FP10
Référence Sonepar : 00080957797
EAN : 4001869577975
Description
disjoncteur différentiel monobloc, 6kA, 3P type A, 300mA, car. B, In : 10A Un : 400 V