« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SU16366FP16 - RCBO 3P B16 6KA type A 300mA 3
RCBO 3P B16 6KA type A 300mA 3MW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SU16366FP16
Référence Sonepar : 00080055420
EAN : 4001869577982
Description
disjoncteur différentiel monobloc, 6kA, 3P type A, 300mA, car. B, In : 16A Un : 400 V