« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SU16466FP10 - RCBO 4P B10 6KA type A 300mA 4
RCBO 4P B10 6KA type A 300mA 4MW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SU16466FP10
Référence Sonepar : 00080957823
EAN : 4001869578231
Description
disjoncteur différentiel monobloc, 6kA, 4P type A, 300mA, car. B, In : 10A Un : 400 V