« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SU16467FP32 - RCBO 4P C32 6KA type A 300mA 4
RCBO 4P C32 6KA type A 300mA 4MW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SU16467FP32
Référence Sonepar : 00080957833
EAN : 4001869578330
Description
disjoncteur différentiel combiné, 6 kA, 4P type A, 300mA, car. C, In : 32A Un : 400V "classe de limitation d'énergie 1 : respecter la limite d'utilisation normative !