« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SU16531KL10 - RCBO elm, 4,5 kA, 1P+N, type A
RCBO elm, 4,5 kA, 1P+N, type AC, 300 mA, C-car, In: 10 A, Un AC
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SU16531KL10
Référence Sonepar : 00080943286
EAN : 4001869432861
Description
Disjoncteur différentiel monobloc, 4,5kA, 1P+N, type CA, 300mA, Diagramme C, In : 10 A, CA non : 230 V, liaisons N