« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SU18447WK82 - RCBO elm, 10 kA, 3P+N, type A,
RCBO elm, 10 kA, 3P+N, type A, sélectif, 1000 mA, C-car, In: 12
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SU18447WK82
Référence Sonepar : 00080939254
EAN : 4001869392547
Description
Disjoncteur différentiel monobloc, 10kA, 3P+N, Type A, sélectif, 1 000mA, C Car, In : 125A, CA non : 400V