« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SV33444KK60 - RCCB TYPE B 40/4 30MA 6MA DC 4
RCCB TYPE B 40/4 30MA 6MA DC 4MW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SV33444KK60
Référence Sonepar : 00080960111
EAN : 4001869601113
Description
interrupteur différentiel, 4 pôles, type B, In : 40 A, 30 mA, 6mA DC, Un AC : 400 V, installations mobiles