« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SV33464KK14 - RCCB TYPE B+ 63/4 30MA 4MW
RCCB TYPE B+ 63/4 30MA 4MW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SV33464KK14
Référence Sonepar : 00080102602
EAN : 4001869549163
Description
Interrupteur différentiel, 4 pôles, Type B+, à retard de courte durée, In : 63 A, 30 mA, non CA: 400 V