« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SV36465KK14 - RCCB TYPE B+ 63/4 300MA 4MW
RCCB TYPE B+ 63/4 300MA 4MW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SV36465KK14
Référence Sonepar : 00080102616
EAN : 4001869549248
Description
Interrupteur différentiel, 4 pôles, Type B+, sélectif, In : 63 A, 300mA, non CA: 400 V