« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SV36475 - RCCB TYPE B 80/4 300MA 4MW
RCCB TYPE B 80/4 300MA 4MW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SV36475
Référence Sonepar : 00080102619
EAN : 4001869549231
Description
Interrupteur différentiel, 4 pôles, type B, sélectif, In : 80 A, 300 mA, non CA: 400 V