« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SY45105 - Disj.1P+N. 10A.A.10kA.230V.
Disj.1P+N. 10A.A.10kA.230V.
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SY45105
Référence Sonepar : 00080920171
EAN : 4001869201689
Description
Disjoncteur modulaire 230V 10kA, 1+ N pôles, A, 10A, T=70mm